Motion
UELFLU207-104G-#02

NTN
UELFLU207-104G-#02

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337196
N° MFRUELFLU207-104G-#02
Prix154.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU207-104G-#02

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337196
N° MFRUELFLU207-104G-#02
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
Prix154.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054948
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253054948

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU207-104G-#02 UNITÉ DE ROULEMENT