Motion
UELFLU-2S

NTN
UELFLU-2S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337199
N° MFRUELFLU-2S
Prix295.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-2S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337199
N° MFRUELFLU-2S
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
Prix295.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.4688 po
  • Largeur totale
    2.6094 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UEL210-200D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU210D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234244
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UEL210-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359234244

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-2S UNITÉ DE ROULEMENT