Motion
UELS206-102LD1N

NTN
UELS206-102LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.9055 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09337223
N° MFRUELS206-102LD1N
Prix110.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELS206-102LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.9055 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09337223
N° MFRUELS206-102LD1N
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
Prix110.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.9055 po
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL206-102
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236422
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359236422

Aperçu

Description du fabricant
UELS206-102LD1N UNITÉ DE ROULEMENT