Motion
UKF318D1

NTN
UKF318D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337242
N° MFRUKF318D1
Prix2,413.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF318D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337242
N° MFRUKF318D1
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
Prix2,413.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    38.955 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359239546
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359239546

Aperçu

Description du fabricant
UKF318D1 UNITÉ DE ROULEMENT