Motion
UKFS309D1

NTN
UKFS309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09337248
N° MFRUKFS309D1
Prix512.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFS309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09337248
N° MFRUKFS309D1
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
Prix512.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    17.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238679
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238679

Aperçu

Description du fabricant
UKFS309D1 UNITÉ DE ROULEMENT