Motion
UKFS324D1

NTN
UKFS324D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337252
N° MFRUKFS324D1
Prix5,988.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFS324D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337252
N° MFRUKFS324D1
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
Prix5,988.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Poids
    105.909 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238921
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238921

Aperçu

Description du fabricant
UKFS324D1 UNITÉ DE ROULEMENT