Motion
W688AT2ZZ

NTN
W688AT2ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337339
N° MFRW688AT2ZZ
Prix30.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W688AT2ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337339
N° MFRW688AT2ZZ
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
Prix30.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.0079 po, 0.200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    W688AT2ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W688AT2ZZ est un roulement à billes radial à gorge profonde de 8 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 16 mm pour les petits équipements.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W688AT2ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510621
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    161 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510621

Aperçu

Description du fabricant
W688AT2ZZ ROULEMENT À BILLES