Motion
WS81113

NTN
WS81113

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 0.2067 po
N° D’ARTICLE MI09337380
N° MFRWS81113
Prix68.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WS81113

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 0.2067 po
N° D’ARTICLE MI09337380
N° MFRWS81113
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
Prix68.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    0.2067 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359245783
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359245783

Aperçu

Description du fabricant
WS81113 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES