Motion
XLS2-1/4SS

NTN
XLS2-1/4SS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 57 mm de diamètre intérieur, 91 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337421
N° MFRXLS2-1/4SS
Prix386.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS2-1/4SS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 57 mm de diamètre intérieur, 91 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09337421
N° MFRXLS2-1/4SS
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
Prix386.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    57 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    91 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    3.499 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    XLS2-1/4SS ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS2-1/4SS est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 57mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 91mm et une largeur de 16mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS2-1/4SS
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253074687
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Matériau du joint
    Nylon
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074687

Aperçu

Description du fabricant
XLS2-1/4SS ROULEMENT À BILLES