Motion
1221

NTN
1221

Roulement à billes autoaligné - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337477
N° MFR1221
Prix1,555.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1221

Roulement à billes autoaligné - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337477
N° MFR1221
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
Prix1,555.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    9.595 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1221 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignable est doté d’un alésage de 105 mm, d’un type à alésage droit, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 190 mm et d’une largeur de 36 mm dans les roulements à billes auto-alignables.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1221
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256215
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256215

Aperçu

Description du fabricant
1221 ROULEMENT À BILLES