Motion
22324UAVS2

NTN
22324UAVS2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI09337508
N° MFR22324UAVS2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22324UAVS2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI09337508
N° MFR22324UAVS2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    48.281 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359272529
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    4547359272529

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22324UAVS2