Motion
23068BKW33

NTN
23068BKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337519
N° MFR23068BKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23068BKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337519
N° MFR23068BKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    133 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    220.462 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359278491
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359278491

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23068BKW33