Motion
2320

NTN
2320

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337526
N° MFR2320
Prix3,115.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2320

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337526
N° MFR2320
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
Prix3,115.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8740 po, 73.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2320 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2320 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 100 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 73 mm, adapté aux machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2320
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359284119
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359284119

Aperçu

Description du fabricant
2320 ROULEMENT À BILLES