Motion
5308W

NTN
5308W

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 90.000 mm, largeur de 36.500 mm
N° D’ARTICLE MI09337588
N° MFR5308W
Prix246.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5308W

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 90.000 mm, largeur de 36.500 mm
N° D’ARTICLE MI09337588
N° MFR5308W
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
Prix246.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    24 °
  • Rayon du filet
    0.0600 po, 1.524 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po, 36.513 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.513 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    10.937 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5308W ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359539707
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13810 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5308W ROULEMENT À BILLES