Motion
60/32

NTN
60/32

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337596
N° MFR60/32
Prix52.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
60/32

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337596
N° MFR60/32
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
Prix52.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.295 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    60/32 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 60/32 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 32 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 58 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60/32
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359312461
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359312461

Aperçu

Description du fabricant
60/32 ROULEMENT À BILLES