Motion
6328

NTN
6328

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 300 mm de diamètre extérieur, 62 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337803
N° MFR6328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6328

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 300 mm de diamètre extérieur, 62 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337803
N° MFR6328
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4409 po, 62.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6328 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6328 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 140 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 300 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359403916
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359403916

Aperçu

Description du fabricant
6328 ROULEMENT À BILLES