Motion
7202B

NTN
7202B

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337843
N° MFR7202B
Prix56.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7202B

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337843
N° MFR7202B
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
Prix56.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.099 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7202B ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359436662
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    980 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359436662

Aperçu

Description du fabricant
7202B ROULEMENT À BILLES