Motion
7211

NTN
7211

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337850
N° MFR7211
Prix216.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7211

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337850
N° MFR7211
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
Prix216.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7211 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359442649
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359442649

Aperçu

Description du fabricant
7211 ROULEMENT À BILLES