Motion
7218

NTN
7218

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337861
N° MFR7218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7218

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337861
N° MFR7218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7218 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359445909
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359445909

Aperçu

Description du fabricant
7218 ROULEMENT À BILLES