Motion
7219BL1G

NTN
7219BL1G

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337863
N° MFR7219BL1G
Prix889.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7219BL1G

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337863
N° MFR7219BL1G
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
Prix889.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.812 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7219BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359446371
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359446371

Aperçu

Description du fabricant
7219BL1G ROULEMENT À BILLES