Motion
7222BL1G

NTN
7222BL1G

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337866
N° MFR7222BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7222BL1G

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337866
N° MFR7222BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    11.327 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7222BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447125
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447125

Aperçu

Description du fabricant
7222BL1G ROULEMENT À BILLES