Motion
7301

NTN
7301

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337872
N° MFR7301
Prix79.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7301

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337872
N° MFR7301
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
Prix79.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7301 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447910
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    23000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1180 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447910

Aperçu

Description du fabricant
7301 ROULEMENT À BILLES