Motion
7318BL1G

NTN
7318BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337898
N° MFR7318BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7318BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337898
N° MFR7318BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    12.853 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7318BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453041
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359453041

Aperçu

Description du fabricant
7318BL1G ROULEMENT À BILLES