Motion
7412B

NTN
7412B

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 35 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337908
N° MFR7412B
Prix895.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7412B

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 35 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337908
N° MFR7412B
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
Prix895.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.063 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7412B ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454475
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454475

Aperçu

Description du fabricant
7412B ROULEMENT À BILLES