Motion
CM-UCP216

NTN
CM-UCP216

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 80 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI09337940
N° MFRCM-UCP216
Prix1,142.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCP216

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 80 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI09337940
N° MFRCM-UCP216
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
Prix1,142.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.0625 po, 78.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur totale
    145 mm
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC216
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Une ouverte, une fermée
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P216
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359051179
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359051179

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCP216 UNITÉ DE ROULEMENT