Motion
HTA016ADB/GNUP-21

NTN
HTA016ADB/GNUP-21

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, D.E. de 125 mm, 1.5945 po de largeur, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09337990
N° MFRHTA016ADB/GNUP-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA016ADB/GNUP-21

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, D.E. de 125 mm, 1.5945 po de largeur, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09337990
N° MFRHTA016ADB/GNUP-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7972 po, 20.250 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.250 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    1.5945 po
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    3.814 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION HTA016ADB/GNUP-21
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651454
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION HTA016ADB/GNUP-21