Motion
NU2322EG1

NTN
NU2322EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 380 mm de diamètre extérieur, 126 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09338093
N° MFRNU2322EG1
Prix4,906.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2322EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 380 mm de diamètre extérieur, 126 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09338093
N° MFRNU2322EG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,906.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Poids
    84.084 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359144536
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359144536

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2322EG1