Motion
SAFD22534X5.15/16

NTN
SAFD22534X5.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09338155
N° MFRSAFD22534X5.15/16
Prix10,967.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAFD22534X5.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09338155
N° MFRSAFD22534X5.15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,967.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    171.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    9.2500 po
  • Poids
    309 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW34X5.15/16
  • Numéro de palier
    22234EMKW33
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAFD534G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359971637
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    315000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    360000 lbf
  • Roulement de rechange
    22234EMKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER140
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359971637

Aperçu

Description du fabricant
SAFD22534X5.15/16 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon