Motion
SUCPA206

NTN
SUCPA206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI09338187
N° MFRSUCPA206
Prix380.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI09338187
N° MFRSUCPA206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix380.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    2.89 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC206
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    SPA206N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253028277
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253028277

Aperçu

Description du fabricant
SUCPA206 RÉSISTANT À LA CORROSION