Motion
UCFH205

NTN
UCFH205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338210
N° MFRUCFH205
Prix228.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09338210
N° MFRUCFH205
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
Prix228.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.3438 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Global Hauteur  
    4.5625 po
  • Longueur totale
    2.6875 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359214437
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359214437

Aperçu

Description du fabricant
UCFH205 UNITÉ DE ROULEMENT