Motion
UCUP207

NTN
UCUP207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 35 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI09338241
N° MFRUCUP207
Prix244.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 35 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI09338241
N° MFRUCUP207
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
Prix244.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1562 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    2.2515 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    UP207
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230215
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230215

Aperçu

Description du fabricant
UCUP207 UNITÉ DE ROULEMENT