Motion
TS2-6208L1CC4P5

NTN
TS2-6208L1CC4P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09338704
N° MFRTS2-6208L1CC4P5
Prix807.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6208L1CC4P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09338704
N° MFRTS2-6208L1CC4P5
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
Prix807.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TS2-6208L1CC4P5
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS2-6208L1CC4P5 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, conception ouverte pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6208L1CC4P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359204728
  • Plage de température de fonctionnement
    TS2 - Temp. stabilisée à 160C (320F)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359204728

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6208L1CC4P5