Motion
CP1004X12TUFP-SS

PCI
CP1004X12TUFP-SS

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 49.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.0625 in Height, 44.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09339494
N° MFRCP1004X12TUFP-SS
Prix16,036.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CP1004X12TUFP-SS

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 49.5000 in Length, 10.0000 in Width, 17.0625 in Height, 44.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09339494
N° MFRCP1004X12TUFP-SS
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
Prix16,036.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.5000 po
  • Taille du boulon
    1-1/8 po
  • Global Hauteur  
    17.0625 po
  • Global Longueur  
    49.5000 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Diamètre de la tige
    2-1/4 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    348.9 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP1004X12TUFP-SS
  • Série
    CP
  • CUP_NON
    841946123138

Aperçu

Description du fabricant
CP1004X12TUFP-SS
  • Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
  • Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
  • Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée