Motion
C63255
Taraud manuel - Taille de filetage M20x2.5 mm, 4 cannelures, filetage standard métrique, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI09339560
N° MFRC63255
Prix54.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Taille de filetage M20x2.5 mm, 4 cannelures, filetage standard métrique, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI09339560
N° MFRC63255
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
Prix54.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.4688 po
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    M20x2.5 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C63255 M20X2.5 D7 4FL GP BAS