Spécifications
Dimensions
- Base Largeur4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre32.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Hauteur totale2.7500 po
- Global Longueur33.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Voyage18.0000 po
- Poids14 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreVis protégée
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.7.3700 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min3.3700 po
- SérieLD
- CUP_NON00841946122285
Aperçu
- Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
- Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile