Spécifications
Dimensions
- Base Largeur5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre67.5000 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Global Longueur69.2500 po
- Largeur totale5.5000 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Voyage48.0000 po
- Poids59 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreVis protégée
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.15.2500 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min5.0000 po
- SérieLD
- CUP_NON00841946122544
Aperçu
- Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
- Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile