Motion
LD20X9TUFP-SS

PCI
LD20X9TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Stainless Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340204
N° MFRLD20X9TUFP-SS
Prix970.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD20X9TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Stainless Steel Material, 4.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340204
N° MFRLD20X9TUFP-SS
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
Prix970.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    7.3700 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.3700 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122605

Aperçu

Description du fabricant
LD20X9TUFP-SS
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile