Motion
2-656990

JOBOX
2-656990

Coffre-outils Site-Vault™─ 48.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 36.7500 po de hauteur, brun, coffre Sitevault
N° D’ARTICLE MI09340274
N° MFR2-656990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JOBOX
2-656990

Coffre-outils Site-Vault™─ 48.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 36.7500 po de hauteur, brun, coffre Sitevault
N° D’ARTICLE MI09340274
N° MFR2-656990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    36.7500 po
  • Poids
    176 lb
  • Largeur
    48.0000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code d’harmonisation
    7309000090
  • Numéro CUP du fabricant
    043419957527
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Commode Sitevault
  • CUP_NON
    043419957527

Aperçu

Description du fabricant
2-656990 SITECOURTE PAR DÉFAUT 48X30
  • Système de sécurité Site-Vault mis à niveau pour utiliser plusieurs cadenas
  • Système de verrouillage à 3 points blindé par des plaques d’acier
  • Pare-chocs à glissement à accès à 4 voies
  • Les traversins de couvercle résistent à la flexion du chargement placé sur le dessus de la boîte et à la tentative de rodage
  • Renforcement en acier de calibre plus lourd pour une résistance supérieure
  • La peinture en poudre texturée résiste à la corrosion, aux éclats et à l’abrasion
  • Ressorts à gaz commerciaux pour un fonctionnement plus sécuritaire du couvercle pour ouvrir et fermer
  • Le couvercle à bord biseauté élimine les coins supérieurs tranchants des couvercles
  • Compatible avec les roulettes pour un transport facile
  • Rangement de couvercle intégré dans les coffres et les boîtes à piano
  • Pare-chocs à glissement à accès à 4 voies
  • Compatible avec les roulettes pour un transport facile