Motion
2-688990-01

JOBOX
2-688990-01

Coffre-outils court pour boîte à piano Site-Vault™, largeur de 1524 mm, profondeur de 31.0000 po, hauteur de 39.0000 po, brun, boîte à piano Sitevault
N° D’ARTICLE MI09340281
N° MFR2-688990-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JOBOX
2-688990-01

Coffre-outils court pour boîte à piano Site-Vault™, largeur de 1524 mm, profondeur de 31.0000 po, hauteur de 39.0000 po, brun, boîte à piano Sitevault
N° D’ARTICLE MI09340281
N° MFR2-688990-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    31.0000 po
  • Hauteur
    39.0000 po
  • Poids
    267 lb
  • Largeur
    1524 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code d’harmonisation
    9403200090
  • Numéro CUP du fabricant
    043419957633
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Boîte à piano Sitevault
  • CUP_NON
    043419957633

Aperçu

Description du fabricant
2-688990-01 SITEVAULT COURT PB 60
  • Système de sécurité Site-Vault mis à niveau pour utiliser plusieurs cadenas
  • Système de verrouillage à 3 points blindé par des plaques d’acier
  • Deux bords de couvercle formés et flancs de boîte à piano formés très épais
  • Les traversins de couvercle résistent à la flexion du chargement placé sur le dessus de la boîte et à la tentative de rodage
  • Renforcement en acier de calibre plus lourd pour une résistance supérieure
  • La peinture en poudre texturée résiste à la corrosion, aux éclats et à l’abrasion
  • Ressorts à gaz commerciaux pour un fonctionnement plus sécuritaire du couvercle pour ouvrir et fermer
  • Le couvercle à bord biseauté élimine les coins supérieurs tranchants des couvercles
  • La tablette inférieure Lift-N-Stow se soulève pour faciliter le chargement et le déchargement des gros articles au fond des boîtes à piano
  • Les bacs de rangement latéraux intégrés offrent plus d’organisation et d’espace de rangement
  • Rangement de couvercle intégré dans les coffres et les boîtes à piano
  • Pare-chocs à glissement à accès à 4 voies
  • Compatible avec les roulettes pour un transport facile