Motion
1042637
Assainisseur d’air à compteur – Frais
N° D’ARTICLE MI09340292
N° MFR1042637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assainisseur d’air à compteur – Frais
N° D’ARTICLE MI09340292
N° MFR1042637

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    7.5 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    5.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Details

  • Application
    À utiliser avec les microdistributeurs TimeMist
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    43725640205
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Parfum
    Propre et frais

Aperçu

Description du fabricant
1042637
  • Compensateurs de parfum et d’odeurs en un seul contenant pour éliminer les odeurs désagréables; contient des huiles essentielles pour s’assurer qu’elles sont les parfums les plus durables et de la plus haute qualité; pour utilisation avec le distributeur classique TimeMist; offre jusqu’à 90 jours d’utilisation continue avec des intervalles de 15 minutes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif