Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Profondeur2.75 po
- Hauteur7.5 po
- Hauteur totale7.5 po
- Largeur totale3.25 po
- Poids0.98 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Type de traitement de l’airDistributeur automatique d’assainisseur d’air
- ApplicationPeut être utilisé partout où les mauvaises odeurs posent problème
- Pile incluseNon
- CouleurBlanc
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Action de distributionPulvérisation à rafale rapide
- À utiliser avec le modèleDistributeur seulement
- Numéro CUP du fabricant723783210212
- MatérielPlastique
- Style de montageMontage mural
- Quantité du colis6 par paquet
- Type de versionPulvérisation à rafale rapide
- À utiliser avecAérosol de brouillard de temps Zep
- CUP_NON723783210212
Aperçu
- Conception plus mince disponible en noir/métallique et blanc/métallique; interface utilisateur simplifiée qui permet des intervalles personnalisables de 7.5, 15 ou 30 minutes; capteur de lumière permettant une programmation flexible au besoin - pâle, foncé ou les deux; verrou magnétique unique qui peut être retiré ou utilisé avec une clé magnétique;