Motion
ZUMPP128
Nettoyant tout usage au pin
N° D’ARTICLE MI09340430
N° MFRZUMPP128
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage au pin
N° D’ARTICLE MI09340430
N° MFRZUMPP128
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
Votre prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    12.25 po
  • Largeur totale
    6.02 po
  • Taille de l’emballage
    4 x 1 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.5 po
  • Poids
    8.91 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse et saleté
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant polyvalent au pin
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    éthanol, huile de pin, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Méthode supérieure à 200°F  : réservoir fermé
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.5100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    21709011630
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Pin
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Murs, planchers, baignoires, cabines de douche et toilettes
  • CUP_NON
    21709011630

Aperçu

Description du fabricant
ZUMPP128
  • Parfum de pin frais; utilise de l’huile de pin pour éliminer la graisse et la saleté; idéal pour la cuisine, la salle à manger et les salles de bain; un gallon donne jusqu’à 64 gallons