Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.13 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoie et restaure la brillance
- Type de produit chimiqueeau avec détergent
- Type de nettoyantNettoyant neutre pour planchers
- CouleurVert
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant21709011746
- Quantité du colis4 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Dilution recommandée1:128 - 1:25
- ParfumPlaisant
- Surfaces nettoyéesSols en vinyle, marbre, granit et pierre
- CUP_NON21709011746
Aperçu
- Formule au pH neutre; Nettoie et restaure la brillance; Aucun rinçage requis; Maintient la brillance sans décaper le revêtement protecteur