Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre16 po
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsS
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire
Roulements à billes à montage hygiénique TimkenLes roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.
Voir la brochure