Motion
SCFE-2.25-SH-THT

PCI
SCFE-2.25-SH-THT

Suiveur de came simple - série SCFE-SH, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362683
N° MFRSCFE-2.25-SH-THT
Prix137.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCFE-2.25-SH-THT

Suiveur de came simple - série SCFE-SH, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362683
N° MFRSCFE-2.25-SH-THT
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
Prix137.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCFE-SH
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946125200

Aperçu

Description du fabricant
SCFE-2.25-SH-THT
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux