Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.0300 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Longueur du filetage1.3800 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.44 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale23630 lbf
- Capacité de charge statique radiale63250 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCFE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946131720
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.