Motion
CDCE-3.50-R

PCI
CDCE-3.50-R

Suiveur de cames de la série CDCE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362708
N° MFRCDCE-3.50-R
Prix912.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDCE-3.50-R

Suiveur de cames de la série CDCE, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362708
N° MFRCDCE-3.50-R
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
Prix912.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    2.0300 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur du filetage
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    6.21 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDCE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946132765

Aperçu

Description du fabricant
CDCE-3.50-R
  • Les rouleaux DCB sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.