Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.6100 po
- Excentricité0.030 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.27 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946125804
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement