Motion
NFTRE-2.75

PCI
NFTRE-2.75

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362732
N° MFRNFTRE-2.75
Price$286.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NFTRE-2.75

Suiveur de came à bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362732
N° MFRNFTRE-2.75
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
Price$286.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.1100 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Roller Diameter  
    2.7500 po
  • Roller Width  
    1.6250 po
  • Stud Diameter  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1450 po
  • Thread Size  
    1-14
  • Poids
    2.46 lb

Details

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946128867

Aperçu

Description du fabricant
NFTRE-2.75
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif