Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.3600 po
- Excentricité0.060 po
- Bride Diamètre4.8750 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.3950 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids4.24 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale7393 lbf
- Capacité de charge statique radiale5036 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138828
Aperçu
Description du fabricant
NFTRE-4.00A
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement